SLV - Source LED QPAR51 Smart, GU10, RGB W, 2200-6500K, IRC 90, Zigbee, blanc - 1010471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163315531
Réf. Sonepar
08208331553
Réf. Fournisseur
1010471
Marque
SLV
Source LED QPAR51 Smart, GU10, RGB W, 2200-6500K, IRC 90, 36°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc
Les Atouts de l'article:
Ampoule LED. Matériau principal: aluminium/PC, Couleur: blanc, Culot: GU10, Dimmable: Dim-to-Warm,Zigbee, Puissance assignée: 5 W, Flux lumineux assigné: 400 lm, Température de couleur (CCT): 2200-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: 0 | 0 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 5 / 5.5 cm ), Poids: 0 kg.SLV Référence 1010471 / EAN 4024163315531
Les Atouts de la gamme:
Avec l'ampoule LED QPAR51 Smart GU10, vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs et une large gamme de températures de couleur blanc chaud et froid (2 200-6 500 K). L'IRC élevé >90 assure un rendu naturel des couleurs, et l'angle de faisceau de 36° est parfait pour l'éclairage d'accentuation. Compatible Zigbee pour une intégration facile dans votre système intelligent.
Les Atouts de l'article:
Ampoule LED. Matériau principal: aluminium/PC, Couleur: blanc, Culot: GU10, Dimmable: Dim-to-Warm,Zigbee, Puissance assignée: 5 W, Flux lumineux assigné: 400 lm, Température de couleur (CCT): 2200-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: 0 | 0 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 5 / 5.5 cm ), Poids: 0 kg.SLV Référence 1010471 / EAN 4024163315531
Les Atouts de la gamme:
Avec l'ampoule LED QPAR51 Smart GU10, vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs et une large gamme de températures de couleur blanc chaud et froid (2 200-6 500 K). L'IRC élevé >90 assure un rendu naturel des couleurs, et l'angle de faisceau de 36° est parfait pour l'éclairage d'accentuation. Compatible Zigbee pour une intégration facile dans votre système intelligent.



