Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes T8 LED UV-A 18" 4,0W 230V PA - 0001684

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3...3 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 1 lm/W

  • longueur - 452 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288016849

Réf. Sonepar

00021801684

Réf. Fournisseur

0001684

Marque

Sylvania

Culot:

G13

flux lumineux:

3...3 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

1 lm/W

longueur:

452 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

24.8...24.8 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur:

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes spéciales Anti insectes - Tubes T8 LED UV-A 18" 4,0W 230V PA
Sylvania

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania