TradeForce - CONN. A LEVIER TL02A, 2 ENTREES,BOITE DE 100 PIECES - 0004460002

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - CONN. A LEVIER TL02A, 2 ENTREES,BOITE DE 100 PIECES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • adapté à un conducteur flexible - Oui

  • couleur - vert

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420116

Réf. Sonepar

07914842011

Réf. Fournisseur

0004460002

Marque

TradeForce

courant nominal:

32 A

tension nominale:

450 V

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

vert

transparent:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

Connecteur à levier TL02A, 2 entrées, section de fil : 0,2 à 4 mm², sachet de 100 pièces.

Les Atouts de l'article:

Compact et pratique, le connecteur à levier TL02A permet de raccorder jusqu’à deux conducteurs rigides, souples ou semi-rigides en toute sécurité, sans outil. Sa large compatibilité (0,2 à 4 mm²) le rend idéal pour les raccordements rapides en résidentiel ou tertiaire. L'ouverture à levier facilite les manipulations, même dans les espaces restreints, et assure une connexion fiable et durable.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de connecteurs automatiques offre une solution rapide, fiable et sans outil pour la connexion des conducteurs rigides ou souples, répondant aux exigences des professionnels en termes de gain de temps, sécurité et performance. Compatibles avec les sections les plus courantes, ces connecteurs permettent une mise en œuvre propre et sécurisée dans les boîtes de dérivation, tableaux ou luminaires. Le verrouillage automatique assure un excellent maintien des fils, réduit les risques de mauvais contact, et facilite les interventions ultérieures. Que ce soit pour des installations neuves ou en rénovation, la gamme s’adapte à tous les environnements, tout en garantissant une conformité totale avec les normes en vigueur.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

TradeForce

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce