TradeForce - CONN. A LEVIER TL03A, 3 ENTREES BOITEDE 50 PIECES - 0004460003

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - CONN. A LEVIER TL03A, 3 ENTREES BOITEDE 50 PIECES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • adapté à un conducteur flexible - Oui

  • couleur - vert

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420123

Réf. Sonepar

07914842012

Réf. Fournisseur

0004460003

Marque

TradeForce

courant nominal:

32 A

tension nominale:

450 V

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

vert

transparent:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

Connecteur à levier TL03A, 3 entrées, section de fil : 0,2 à 4 mm², sahcet de 50 pièces.

Les Atouts de l'article:

Le TL03A est conçu pour connecter jusqu’à trois conducteurs, avec une plage de section allant de 0,2 à 4 mm². Son système à levier permet une installation rapide, sans outil, et un démontage simple en cas de modification. Idéal pour les boîtes de dérivation et tableaux électriques, il assure une connexion sûre, fiable et conforme aux normes professionnelles.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de connecteurs automatiques offre une solution rapide, fiable et sans outil pour la connexion des conducteurs rigides ou souples, répondant aux exigences des professionnels en termes de gain de temps, sécurité et performance. Compatibles avec les sections les plus courantes, ces connecteurs permettent une mise en œuvre propre et sécurisée dans les boîtes de dérivation, tableaux ou luminaires. Le verrouillage automatique assure un excellent maintien des fils, réduit les risques de mauvais contact, et facilite les interventions ultérieures. Que ce soit pour des installations neuves ou en rénovation, la gamme s’adapte à tous les environnements, tout en garantissant une conformité totale avec les normes en vigueur.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

TradeForce

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce