TradeForce - CONN. A LEVIER TL05A, 5 ENTREES,BOITE DE 30 PIECES - 0004460005

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - CONN. A LEVIER TL05A, 5 ENTREES,BOITE DE 30 PIECES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • adapté à un conducteur flexible - Oui

  • couleur - vert

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420130

Réf. Sonepar

07914842013

Réf. Fournisseur

0004460005

Marque

TradeForce

courant nominal:

32 A

tension nominale:

450 V

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

vert

transparent:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

Connecteur à levier TL05A, 5 entrées, section de fil : 0,2 à 4 mm², sachet de 30 pièces.

Les Atouts de l'article:

Avec ses cinq entrées, le connecteur TL05A est parfait pour les montages multipoints ou les répartitions dans les installations électriques. Sa capacité à accueillir des fils de 0,2 à 4 mm², associée à un système de levier pratique, garantit un raccordement rapide, sécurisé et sans outil. Un indispensable pour les professionnels souhaitant optimiser leur productivité sur chantier.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de connecteurs automatiques offre une solution rapide, fiable et sans outil pour la connexion des conducteurs rigides ou souples, répondant aux exigences des professionnels en termes de gain de temps, sécurité et performance. Compatibles avec les sections les plus courantes, ces connecteurs permettent une mise en œuvre propre et sécurisée dans les boîtes de dérivation, tableaux ou luminaires. Le verrouillage automatique assure un excellent maintien des fils, réduit les risques de mauvais contact, et facilite les interventions ultérieures. Que ce soit pour des installations neuves ou en rénovation, la gamme s’adapte à tous les environnements, tout en garantissant une conformité totale avec les normes en vigueur.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

TradeForce

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce