Xeta - CUBE10 - Projecteur noir LED avec panneau solaire deporte - 3000K - 10W - IP65 - 401079
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 10 W
couleur du boîtier/corps - noir
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
adapté à un montage en saillie - Oui
montage mural - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711441
Réf. Sonepar
01004571144
Réf. Fournisseur
401079
Marque
Xeta
puissance du système:
10 W
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage mural:
Oui
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
largeur:
146 mm
hauteur/profondeur:
31 mm
longueur:
153 mm
Les Atouts de l'article:
Modèle 10W
Les Atouts de la gamme:
Projecteur noir LED avec panneau solaire déporté - 3000K - IP65. Orientable sur 360° avec 2 modes de fonctionnement (détection de mouvement ou éclairage constant)


