Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

3M Electricite - 98KC21 Kit PST étanchéité coax UMTS 13,5-49,3 x 210mm - 87689

3M
CopieCopie
3M Electricite - 98KC21 Kit PST étanchéité coax UMTS 13,5-49,3 x 210mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 53.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 15.2 mm

  • type - rétrécissable à froid

  • couleur - noir

  • matériau - EPDM

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684274305

Réf. Sonepar

00033087689

Réf. Fournisseur

87689

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

53.8 mm

diamètre interne après rétreint:

15.2 mm

type:

rétrécissable à froid

couleur:

noir

matériau:

EPDM

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

4.6 mm

longueur:

0.254 m

température de fonctionnement:

0...80 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

La série 98 comprend un tube mécanico-rétractable en caoutchouc silicone ou un tube mécanico-rétractable en caoutchouc EPDM et un joint de mousse afin d’assurer de manière simple et rapide l’étanchéité du connecteur coaxial.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension
Assure un joint et une isolation dans le respect environnemental durable
Aucun outil supplémentaire n’est nécessaire pour la pose.
Couvre une large gamme de sections de câble

Les Atouts de la gamme:

La série 98 comprend un tube mécanico-rétractable en caoutchouc silicone ou un tube mécanico-rétractable en caoutchouc EPDM et un joint de mousse afin d’assurer de manière simple et rapide l’étanchéité du connecteur coaxial. L’application principale est l’étanchéité des connecteurs coaxiaux utilisés dans le marché des antennes de communication sans fil. Modèle adapté au design des antennes 3G et 4G pour des câbles très proches les uns des autres.98 KC 21 pour câbles de diamètres 13,5 à 49,3 longueur du tube 210mm pour réaliser une Jonction sur bretelle 1/2 - 7/8 pouce.