3M Electricite - Extrémité Thermo tripolaire 6/6 KV 92 E 083 FR - 81542


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 3.6/6 (7.2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...70 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kit Thermo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712403592571
Réf. Sonepar
00033081542
Réf. Fournisseur
81542
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um):
3.6/6 (7.2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
50...70 mm²
nombre de conducteurs:
3
Les Atouts de l'article:
Extrémités pour câbles énergie 3,2 à 6,6 kV (7,2) kV Accessoires d’extrémité réalisée à partir de gaines thermorétractables réticulées assurant une parfaite étanchéité et une très bonne résistance vis à vis des contraintes de l’environnement. Réalisation d’extrémités tripolaires sur câbles à ceinture, armés, à isolation synthétique extrudée de tensions 3,2 et 6 kV selon ST 775 A de la SNCF, tension spécifiée 3,2/3,2 kV ou selon norme NF C 33-220, tension spécifiée 6/6 kV. Réalisation d’extrémités tripolaires sur tous types de câbles industriels de technologie apparentée. Test diélectrique selon HN 33 E01, CEI 60 : 230. Rapport n° D-649/0 du 8/10/91. Homologation SNCF 6/12/91.
Les Atouts de la gamme:
3M Extrémité thermo-rétractable pour câble tripolaire sur câble à ceinture, armé, à isolation synthétique de 3,2 à 6kV de 50 à 70mm² Al ou CU.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques