3M Electricite - Jonction HTA J3UP RF RSM 24-95-240 - 93 A 253 F - 82726

3M
CopieCopie
3M Electricite - Jonction HTA J3UP RF RSM 24-95-240 - 93 A 253 F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 95...240 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4054596246904

Réf. Sonepar

00033082726

Réf. Fournisseur

82726

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

12/20 (24) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

95...240 mm²

nombre de conducteurs:

3

accessoires de connexion:

connecteur à vis avec tête cisaillée

Jonction préfabriquée à serrage mécanique pour câbles à isolation synthétique - Trousse de jonction pour câble HTA, type J3UP-RF intégrant la connectique à visser et utilisant le brevet 3M PST (tube mécanico-réctractable).

Les Atouts de l'article:

Jonction préfabriquée à serrage mécanique pour câbles à isolation synthétique Trousse de jonction pour câble HTA, type J3UP-RF intégrant la connectique à visser et utilisant le brevet 3M PST (tube mécanico-réctractable). J3UP-RF-RSM : jonction de trois câbles unipolaires HTA à isolant synthétique de 95 à 240 mm2. Type NF C 33-226 ou précédentes générations de câbles synthétiques HTA. Raccord à serrage mécanique avec tête fusible. Large plage de raccordement. Pas d’outillage spécifique. Installation rapide et facile. Avantages clés : Electrode intégrée dans le corps (aucun rubanage)

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques