Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3M Electricite - QTII 93-EB 63-1 PL - 71599

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 150...300 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712403567500

Réf. Sonepar

00033035675

Réf. Fournisseur

71599

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

12/20 (24) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

150...300 mm²

nombre de conducteurs:

3

accessoires de connexion:

sans

QTII 93-EB 63-1 PL

Les Atouts de l'article:

Extrémités unipolaires 12/20 kV rétractables à froid Gamme d’extrémités rétractables à froid extérieures pour câbles HTA unipolaires à isolation synthétique 12/20 (24) kV de 16 à 300mm². Ensemble de 3 extrémités unipolaires pour le raccordement aux postes de transformation de câbles aluminium ou cuivre NF C 33-226, UTE C 33-223, NF C 33-223 (HN 33-S-23) ou NF C 33-220 (HN 33-S-22). Ensemble de 3 extrémités dans chaque kit. Technologie rétractable à froid, rapide et facile à monter.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques