Bals - Connecteur saillie 24V ALT 2P 16A IP44 TBT - 460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - autre
nombre de pôles - 2
position horaire des contacts de terre - 0 h
fréquence assignée - 50...60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024941004602
Réf. Sonepar
00145000460
Réf. Fournisseur
460
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
autre
nombre de pôles:
2
position horaire des contacts de terre:
0 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
4005
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
autre
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 460EAN: 4024941004602socle de connecteur mural basse tension 16A 2p (2P) 24V(20 à 25V) sans ergot auxil. ni rainure IP44, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: violet RAL 4005, Dimensions duboîtier: 80x70 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nu, Section maximaledes conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble: 1xM25 enhaut, Couleur de l’appareil: collet violet RAL 4005, partieinf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 102 mm, Largeur de l'appareil en mm: 70mm, Profondeur de l'appareil en mm: 63 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Type de fixation:fixation externe, Autres caractéristiques techniques:L'entrée de câble est ouverte une fois en haut