Une offre complète pour créer la performance
Le développement croissant des solutions connectées, la multiplication des réseaux et la transmission des datas nécessitent des infrastructures numériques performantes et fiables. La gamme LCS3 de Legrand propose des solutions VDI cuivre et fibre optique adaptées à tous les chantiers en garantissant la performance du réseau de vos clients, en leur assurant une mise en œuvre et une maintenance facilitée.
Prises RJ 45 Mosaic
Les prises RJ 45 sont des prises informatiques qui permettent la connexion et les transmissions haut débit. Elles disposent de connecteurs à connexion rapide pour une mise en œuvre facile. Les prises RJ 45 sont disponibles en catégorie 6 FTP ou 6A STP, en version un ou deux modules, installation en encastré et en saillie. Elles sont également disponibles avec un blindage en métal, pour encore plus de sécurité. À noter : les prises installation saillie disposent de connecteurs comportant des bornes autodénudantes.
Connecteurs RJ 45
Pour équiper les panneaux de brassage droits ou en angle, les connecteurs RJ 45 haute densité et dans les catégories 6 FTP et 6A STP sont disponibles en lot de 6. Ils se connectent rapidement sans outils et facilement grâce aux repérages T568A et T568B avec des codes couleurs. Ils s’installent dans un panneau en angle, dans une caissette pour panneau droit ou bien dans une boîte de distribution de zone à équiper.
Panneaux de brassage droits équipés ou à équiper
Les panneaux droits 19 pouces 1U permettent de réaliser le câblage VDI d’une infrastructure, en neuf ou en rénovation, pour du petit ou du grand tertiaire.
Ils sont disponibles en version avec des cassettes nues qui sont à équiper de connecteurs catégorie 5e à catégorie 8, ou bien équipés de 24 connecteurs RJ45 FTP ou STP.
Des guides câbles situés à l’arrière permettent le maintien des câbles lors de la maintenance. Le système Soluclip permet une fixation sans vis et rapide sur les montants des coffrets.
Pack tertiaire de proximité Linkeo
Facile et rapide à installer grâce au système Soluclip sans outils, ce pack spécial tertiaire comporte :
- 1 lot de 6 connecteurs FTP/UTP RJ45
- 1 PDU de 4 prises
- 1 panneau de brassage qui reçoit à partir de 6 liens RJ45 (Existe en version 10 et 19 pouces et en version verticale)
Découvrez les autres gammes
Baes
Le BAES connecté Legrand vous permet de réaliser à distance et en temps réel un diagnostic de votre installation d’éclairage de sécurité connecté.
Mosaic
La gamme Mosaic c'est 250 fonctions de mise à disposition de l’énergie dans le mur ou dans les colonnes et colonnettes, boîtes de sol et goulottes.
EMS-CX3
Le système EMS CX3 permet de maîtriser la consommation de votre installation en seulement quelques étapes.
Marina
Pour une distribution électrique résistante et sécurisée, nos experts ont conçu des enveloppes robustes et étanches.