🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
Fin des lampes Fluocompactes et Tubes Fluorescents :

Fin des lampes Fluocompactes et Tubes Fluorescents :

Suite Directive RoHS 2023 Sonepar s’engage à devenir LA REFERENCE DURABLE en vous accompagnant dans la transition vers la LED.

Télécharger la brochure

Changez votre éclairage fluorescent par une solution LED

Qu'est ce que la directive RoHS 2023 ?
La directive Européenne 2011/65/UE dite RoHS (Restriction of Hazardous Substances), s’inscrit dans une démarche environnementale, en interdisant notamment l’utilisation des lampes fluocompactes et tubes fluorescents. 

Dates importantes : 

  • 24 Février 2023 : Retrait des lampes fluocompactes appareillage non incorporé
  • 24 Août 2023 : Retrait des tubes fluorescents T8 & T5 et des lampes fluocompactes appareillage non-incorporé longue durée de vie

Notre engagement
En tant qu'acteur majeur du marché de l'éclairage, Sonepar s'engage à veiller au respect de cette directive. Vous ne pourrez donc pas vous fournir en lampes fluocompactes et tubes fluorescents aux dates d’interdiction fixées par la commission européenne dans notre enseigne. 
Nous nous engageons à être la référence en terme de développement durable et à vous accompagnons dans ces changements. 

Changez votre éclairage fluorescent par une solution LED

picto_economie_d'énergie

En favorisant les économies d’énergies (jusqu’à 80%) et en réduisant la facture énergétique

picto_baisse des coûts

En baissant les coûts de maintenance

picto_simplifier le remplacement

En simplifiant le remplacement : lampes, luminaires, gestion d’éclairage, connecté ou connectable

picto_durée_de_vie

Avec des durées de vie et garanties produits améliorées

3 scénarios de remplacement

picto_lampe_led

Remplacement par une lampe LED


  • Plus de confort pour les usagers
  • Générer plus d'économies d'énergie
  • Flexibilité et évolutivité
  • Installation simplifiée et modulable
  • Maintenance préventive

Jusqu'à 40% d'économie d'énergie
Par rapport à une installation existante Fluorescente

picto_luminaire_LED

Remplacement par un luminaire LED


  • Installation rapide et facile
  • Réduction des cycles de maintenance
  • Compatibilité avec un détecteur de présence

Jusqu'à 50% d'économie d'énergie
Par rapport à une installation existante Fluorescente

picto_luminaire_connecté

Remplacement par un luminaire LED avec gestion d’éclairage (Connectable)


  • Meilleure performance
  • Amélioration du confort visuel
  • Alimentation adaptée et plus économe
  • Durée de vie améliorée 
  • Réduction des cycles de maintenance

Jusqu'à 80% d'économie d'énergie
Par rapport à une installation existante Fluorescente