Contrôler un chauffage, un éclairage et des volets roulants avec Céliane with Netatmo
Contrôler un chauffage, un éclairage et des volets roulants avec Céliane with Netatmo offre une grande flexibilité, que ce soit pour des projets de rénovation ou des constructions neuves. Les clients bénéficient d'une installation simple et rapide, d'un pilotage centralisé via l'application Home + Control et de réelles économies d'énergie grâce à une gestion optimisée des équipements.
Gérer un éclairage
Avec les appareillages Céliane with Netatmo, contrôler l’éclairage devient simple, intuitif et accessible à tous. Que votre client soit au travail, en déplacement ou confortablement installé chez lui, il peut piloter ses lumières à distance via l’application Home + Control. Il peut également créer des ambiances lumineuses personnalisées, programmer des horaires d’allumage ou d’extinction selon ses habitudes de vie, ou encore intégrer l’éclairage à des scénarios domotiques plus larges. Le tout, avec la possibilité d’utiliser des commandes vocales grâce aux assistants compatibles.

Pack de démarrage
Les produits connectés Céliane with Netatmo s'installent en neuf comme en rénovation avec un câblage traditionnel. Connectez rapidement une première pièce avec le pack de démarrage Céliane with Netatmo, comprenant la prise Control et une commande générale sans fil Départ/Arrivée.
Pack de démarrageJe découvreGérer des volets roulants
La gestion et l'automatisation des volets roulants permettent de réaliser de belles économies d'énergie. En limitant la déperdition de chaleur par les fenêtres, qui représente jusqu'à 15% (source : Ademe) de la déperdition de chaleur globale, et en permettant une utilisation pertinente de l'apport gratuit d'énergie du soleil, les volets roulants connectés contribuent à réduire les besoins en chauffage l'hiver et en climatisation l'été. Ces bénéfices sont en ligne avec les exigences de la RE2020, qui vise à renforcer la sobriété énergétique et à améliorer le confort thermique passif des bâtiments. Les produits connectés Céliane with Netatmo se contrôlent via l'application Home + Control, avec la possibilité de créer des plannings selon les rythmes de vie, les horaires ou encore les données météo.