🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
MUREVA EVLINK

MUREVA EVLINK

Des prises renforcées pour recharger les voitures électriques et hybrides rechargeables

Découvrir les produits

Découvrez la nouvelle prise renforcée Mureva EVlink !

Vous recherchez pour vos clients une solution de charge de voitures électriques et hybrides rechargeables simple à utiliser, connectée pour une gestion optimale des consommations d’énergie, et facile à installer ? Choisissez la prise renforcée, robuste (IK08) et étanche (IP66 et IP44) Mureva EVlink !

Conçue pour la maison individuelle et destinée à un usage quotidien, elle répond aux besoins de recharge jusqu'à 3,7 kW (16A) lorsqu'elle est utilisée avec un câble mode 2 de dernière génération incluant le contrôle de température de la fiche. Elle offre une recharge moyenne de 10km par heure, de quoi assurer leurs trajets du quotidien en toute sérénité !

Disposant de nombreuses fonctionnalités plus pratiques les unes que les autres, cette solution innovante et sécurisée vous permettra d’accompagner vos clients dans leur passage à l'électrique.

Offrez une recharge simple et efficace à vos clients avec la prise renforcée Mureva EVlink

Facile à installer
Mureva EVlink est une prise tout-terrain, adaptée à l'intérieur comme à l'extérieur. Disponible en version avec clé, elle peut même s’installer dans un lieu ouvert ou partagé. Bénéficiant de la même ergonomie de montage que les produits Mureva Styl, la mise en place est facilitée grâce à un grand espace de câblage et ne nécessite pas d'habilitation IRVE. Il est recommandé d’installer cette solution sur une ligne dédiée avec un disjoncteur différentiel Resi9 en amont.

Pratique à utiliser
C’est LE point fort pour séduire vos clients. Mureva EVlink leur offre une totale sérénité. Elle est doublée d'un système de mesure automatique et permanent de la température écartant tout risque de surchauffe et d'une mesure de l'intensité évitant les surcharges. Son bouton On/Off permet de ne pas consommer lorsque la prise est en veille. Son témoin lumineux indique le statut de charge d’un coup d’œil. Quant à son support de câble et ses crochets, il permet un rangement soigneux et facile.

Evolutive
Mureva EVlink est compatible avec Vos clients peuvent donc la piloter à distance depuis leur smartphone avec l’app Wiser Home et l'ajout d'une passerelle Wifi. D’un geste, ils suivent leur consommation, planifient les heures de recharge, verrouillent la prise. Une anomalie est détectée ? Wiser les informe en direct.

Sans titre-1 (1)
Schéma-solutions-mob-elec-1_656x426px
Schéma-solutions-mob-elec-2_656x426px
Schéma-solutions-mob-elec-3_656x426px