🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
RESI9 CONNECT

RESI9 CONNECT

Proposez à vos clients un réseau fluide et à haut débit dans tout leur logement

Découvrez les produits

Offrez la meilleure connexion réseau à vos clients partout dans la maison avec Resi9 Connect

Confort et performance
La solution de coffret de communication Resi9 Connect, à compléter avec les prises RJ45 Wifi, garantit un accès au réseau sans latence et couvre chaque pièce du logement avec un signal Wifi de haute qualité, jusqu’à 1Gbits de bande passante, peu importe le nombre d'utilisateurs.

Sécurité avancée
Développées pour répondre aux exigences de cybersécurité, les prises RJ45 Wifi sont des bornes Wifi murales dotées de tous les éléments de sécurité nécessaires pour protéger les liaisons sans fil : un mot de passe unique et une interface d'administration cryptée (HTTPS).

Facilité d’installation et flexibilité
Le coffret Resi9 Connect est compact et totalement intégré à la gamme de coffrets Resi9. Le commutateur réseau a des ports marqués individuellement pour un câblage intuitif, et le point d'accès Wifi est automatiquement configuré. Les prises RJ45 point d’accès WiFi ont un design générique qui s’adapte à tous les styles d’appareillage de votre intérieur.

Soyez le premier à proposer un réseau fluide, à haut débit dans tout le logement, avec le coffret de communication Resi9 Connect !

Vos clients rencontrent des problèmes de réseau récurrents malgré leur abonnement fibre ? Avec le télétravail, les jeux en ligne ou encore le visionnage de leurs séries préférées, ils sont souvent plusieurs connectés simultanément sur le même réseau internet. Ces activités génèrent un grand volume de données et les besoins en débit augmentent. C’est pourquoi utiliser la box comme unique point d’accès Wifi n’est plus une configuration adaptée pour fournir internet de manière optimale dans toute la maison !

Alors pour leur éviter les conflits liés au Wifi et garantir un accès au réseau sans latence, faites-leur découvrir Resi9 Connect, un coffret de communication offrant une couverture du réseau haut débit partout dans le logement en filaire et sans-fil. Facile à installer, il utilise le réseau Ethernet câblé du logement pour alimenter des bornes Wifi murales sous la forme de prises RJ45 Wifi, émettrices de leur propre signal Wifi sécurisé.

Vous pourrez faire évoluer l'installation de vos clients suivant leurs besoins, il suffit d’identifier, lors de la construction ou rénovation, les pièces où ils souhaitent un wifi de qualité puis de remplacer les prises RJ45 par les RJ45 Wifi.

Consultez les schémas d’installation des réseaux de communication

Consulter le guide