3FFilippi - 3F Linda Inox 2x18 HF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 18...18 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015466012339
Réf. Sonepar
01289601233
Réf. Fournisseur
5223
Réf. Commerciale
3FFilippi
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
18...18 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
largeur
160 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
660 mm
3F Linda Inox 2x18 HF