3FFilippi - 3F Linda LED 1x30W Sensor L1570
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 4899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015466127576
Réf. Sonepar
01289612757
Réf. Fournisseur
58638
Réf. Commerciale
3FFilippi
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
4899 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
80000 h
protection contre l'incendie « D »
Oui
avec détecteur de mouvement
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
largeur
100 mm
hauteur/profondeur
100 mm
longueur
1570 mm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
3F Linda LED 1x30W Sensor L1570