3FFilippi - 3F Linda LED 2x30W Sensor L1570
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 71 W
flux lumineux utile - 8026 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015466127590
Réf. Sonepar
01289612759
Réf. Fournisseur
58642
Réf. Commerciale
3FFilippi
puissance du système
71 W
flux lumineux utile
8026 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
largeur
160 mm
hauteur/profondeur
100 mm
longueur
1570 mm
3F Linda LED 2x30W Sensor L1570