3FFilippi - Elemento d'unione lineare - BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
largeur - 25 mm
hauteur/profondeur - 38 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015466144368
Réf. Sonepar
01289614436
Réf. Fournisseur
A4217
Réf. Commerciale
3FFilippi
longueur
115 mm
largeur
25 mm
hauteur/profondeur
38 mm
Elemento d'unione lineare - BK