3M Electricite - Ruban double face 3M 9589, 25,4 mm x 33 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - blanc
longueur - 33 m
épaisseur - 0.23 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0021200232053
Réf. Sonepar
00033021603
Réf. Fournisseur
21603
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
25 mm
matériau
polyéthylène (PE)
couleur
blanc
longueur
33 m
épaisseur
0.23 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Oui
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Non
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
9589 DF polyet. Blanc 25mmx33m
Les Atouts de l'article:
Ruban en caoutchouc synthétique double face de 230 µm sur un protecteur DK #62.
Haute adhérence initiale qui augmente en 24 heures, ce qui permet un placement correct des matériaux à coller comme les moquettes. Excellente prise rapide.
Bonne adhérence aux substrats à énergie de surface faible. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.
Recommandé pour la fixation des moquettes
Les Atouts de la gamme:
Le Ruban mousse double face 3M™ 9589 est un ruban en polyéthylène haute densité à double face de 230 µm doté d'un adhésif en caoutchouc 760 sur un protecteur en papier brun densifié (62#) de 93 µm Excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée et une bonne force de maintien pour de nombreux matériaux. Le protecteur papier a été spécialement traité pour améliorer sa résistance et ses caractéristiques de retrait à partir de surfaces de résistance interne élevées.