3M Electricite - Lunette protection Solus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau des verres - polycarbonate (PC)
matériau du cadre - plastique
convient aux lunettes de protection - Oui
couleur des verres - incolore
taille - universel
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4046719302444
Réf. Sonepar
00033715055
Réf. Fournisseur
715055
Réf. Commerciale
3M Electricite
matériau des verres
polycarbonate (PC)
matériau du cadre
plastique
convient aux lunettes de protection
Oui
couleur des verres
incolore
taille
universel
fragments de verre
Oui
diaphragme latéral et en haut
Oui
anti-reflet
Oui
verres anti-reflet
Oui
résistant aux éraflures
Non
sans buée
Oui
ajustable
Oui
couleur du cadre
noir
type d'aération
direct
Lunette Solus branche noires-orange I-O Miroité avec etui de protection