3M Electricite - Scotchlok Connecteur 534S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de conducteurs connectables - 2
section nominale - 1.5...2.5 mm²
modèle - prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion - Non
matériau isolant - polypropylène (PP)
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0051128541715
Réf. Sonepar
00033000966
Réf. Fournisseur
80227N
Réf. Commerciale
3M Electricite
nombre max. de conducteurs connectables
2
section nominale
1.5...2.5 mm²
modèle
prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion
Non
matériau isolant
polypropylène (PP)
couleur de l'isolant
marron
température
105...105 °C
commutation sans interruption
Non
Scotchlok™ Connecteur 534S autodénudant basse tension marron - section ø 1,5mm² - 2,5mm² - 100 par boîte
Les Atouts de l'article:
Connecteur autodénudant pour connexions rapides
Sections de câbles :1,5mm² - 2,5 mm²
Fils rigides ou souples
Tension maximale : 500 V
Température d'utilisation max : 105°C
Approuvé UL
Non propagateur de la flamme
Les Atouts de la gamme:
Scotchlok™ Connecteur 534S autodénudant basse tension marron - section ø 1,5mm² - 2,5mm² - 100 par boîte Les connecteurs autodénudants Scotchlok™ ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d’une simple pince multiprise. Une gamme de 5 connecteurs permet de réaliser facilement tous les travaux de simple ou double dérivations, de jonctions en bout et en ligne, sur des fils de cuivre rigides ou souples de 0,5 à 4 mm² selon la référence. Les connecteurs autodénudants sont constitués d'un corps en matière isolante (polypropylène) comportant un ou deux canaux de guidage des fils et un couvercle à charnière pour protéger les contacts. Un élément à double "U", composé d'un alliage de cuivre, assure le contact électrique entre les deux conducteurs pour la série 500.