3M Electricite - 3M Temflex 1500 Ruban d'isolation electrique 10m x 15mm Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
04001895959264
Réf. Sonepar
00033080456
Réf. Fournisseur
80456
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
15 mm
matériau
PVC
couleur
noir
longueur
10 m
épaisseur
0.15 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
90...90 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
magnétique
Non
Le Temflex™ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Les Atouts de l'article:
Idéal comme isolant électrique ou pour le codage couleur
Les Atouts de la gamme:
Le Temflex™ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0.15mm. Disponible dans une large palette de couleurs. Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1500 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.Utile pour le tirage de fils et câbles, il offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Il garantit un niveau élevé de performances pour des températures allant jusqu'à 90 °C.Ce ruban est disponible dans une large palette de couleurs.