3M Electricite - 3M Kit de raccordement démontable DBC-3C avec gel + connecteur 5x2,5 à 5x16 mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 12.5...80 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046719882151
Réf. Sonepar
00033988215
Réf. Fournisseur
82300
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
gel
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant
plastique
section nominale du conducteur
12.5...80 mm²
nombre de conducteurs
5
sans halogène
Oui
jonction de transition papier / synthétique
Non
avec conducteur de protection
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
N(A)YY
accessoires de connexion
sans
Kit de raccordement démontable DBC-3C avec connectique
Les Atouts de l'article:
Kit testé IP 68 selon la norme EN 50393
Bonne protection mécanique et résistance aux UV
Connectique à vissée fournie
5 x 2.5 to 16 mm² pour cable souple ou rigide
Les Atouts de la gamme:
Kit démontable DBC-3C Connectique 5 x 2,5 à 16mm² Kit de raccordment démontable DBC-3C avec gel et connectique 5 x 2,5 à 16 mm²