• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 85842 - HSR 3000 18-6mm x5m Noir

  • HSR 3000 18-6mm Gaine Thermoretractable en rouleau x5m Noir
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 85842
    • Référence Sonepar : 00033085842
    • EAN : 8712403551387
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

HSR 3000 18-6mm Gaine Thermoretractable en rouleau x5m Noir

•Les atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Noire
Rouleau dévidoir carton de 5m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Gaine non marquée
Noir

•Les atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton
Gaines à paroi mince HSR 3000 en dévidoir de rapport de rétreint 3/1
Dévidoir manuel de gaine thermorétractable paroi mince.
Idéal en maintenance quelle que soit l’intervention. Facile à
stocker, simple à utiliser. Disponibles également en rouge,
bleu, blanc, marron, jaune et transparent. Températures
d’utilisation : -55°C à +135°C.Sans halogène.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier