• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 85844 - HSR 3000 18-6mm x5m V-J

  • HSR 3000 18-6mm Gaine Thermoretractable en rouleau x5m Vert-Jaune
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 85844
    • Référence Sonepar : 00033085844
    • EAN : 8712403551745
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

HSR 3000 18-6mm Gaine Thermoretractable en rouleau x5m Vert-Jaune

•Les atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Vert/Jaune
Rouleau dévidoir carton de 5m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Gaine non marquée
Noir

•Les atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton
Ces gaines sont couramment utilisées pour l’isolation et l’identification des connexions de fils et câbles électriques. Polyoléfine réticulée, auto-extinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Grâce au conditionnement en dévidoir, facile à stocker et simple à utiliser. Large palette de couleurs disponibles pour les applications d’identification. Grande flexibilité après rétreint. Rapport de rétreint de 3:1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier