3M Electricite - Extrémité Thermo E5R 6 - 35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 70 mm
diamètre interne après rétreint - 15 mm
couleur - noir
longueur totale après rétrécissement - 100 mm
section nominale - 6...35 mm²
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033088870
Réf. Fournisseur
88870
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
70 mm
diamètre interne après rétreint
15 mm
couleur
noir
longueur totale après rétrécissement
100 mm
section nominale
6...35 mm²
Extrémité Thermo E5R 6 - 35
Les Atouts de l'article:
Isolation et protection des épanouissement de câble
Excellente protection électrique et mécanique
Auto-extinguible
Munie d'un adhésif pour assurer l'étanchéité de l'ensemble
Utilisable en intérieur comme en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Pièce d'épanouissement moulée 5 doigts Extrémités thermorétractables ER. Isolation et protection des épanouissements de câble. Excellente protection électrique et mécanique. Autoextinguibles. Munies d’adhésif pour une parfaite étanchéité. Utilisables en intérieur comme en extérieur.