Focus Clim - Un air de fraicheur

bannière Focus Clim

En juin, c'est le mois de la Climatisation chez Sonepar Connect !
Pour l'occasion, découvrez notre sélection de climatiseurs monosplits et multisplits, de gainables, de pompes à chaleur et de purificateurs d'air proposées par nos fabricants partenaires.*

*Offre valable du 1er au 30 juin 2021, réservée aux professionnels hors grands comptes et administrations.
Sous réserve de disponibilité et de hausses tarifaires fournisseurs.

LES MULTISPLITS

Les + Produits

- Economies d’énergies classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
- Esthétique adaptée à la pièce (large choix d’unités intérieures avec panachage possible)
- Fléxibilité d’installation avec un accès unique aux cablages et liaisons frigorifiques sur le coté de l’UE.

Les + Produits TAKAO

- Une unité intérieure discrète, dotée d’un mode Silence
- Performance et confort en toutes saisons
- Une clim réversible économe en énergie
- Un design contemporain

Les + Produits

Le nouveau châssis ultra-compact des unités intérieures a une largeur de seulement 779 mm.
Cela permet plus de possibilités d’installation, y compris lorsque l’espace est limité comme au-dessus d’une porte.
Conçu pour les installateurs et les utilisateurs, le temps d’installation.

Les + Produits

- Large choix d’unités intérieures qui s’adaptent à chaque pièce
- Haute efficacité : classe énergétique jusqu’à A+++
- Installation flexible, unités compactes et grande distance de connexion.

LES GAINABLES

Les + Produits

- Gainable moyenne pression
- SCOP jusqu’à 4,2
- SEER jusqu’à 6,1
- A partir de 23dB(A)
- Filtration de l’air
- Climatiseur connecté en option R40

Les + Produits

- Une gamme adaptée à toutes les applications (6 modèles de 2 à 5 registres motorisés)
- Compatible avec nos gammes gainables au R32 et au R410A (avec faisceau en option)
- Réglage ultra précis, certification eu.bac 0,1°C en mode froid et 0,0° en mode chaud
- Domotique et connectivité: pilotage à distance via Atlantic Cozytouch (compatible avec l’application Somfy)

LES ACCESSOIRES GAINABLES
PAC BIBLOC

Les + Produits

La gamme Eco Inverter c’est désormais :
- Une gamme étendue qui répond aux besoins des maisons neuves.
- Des groupes au R32 : plus performants, plus silencieux et plus respectueux de l’environnement.
- 60°C de température de sortie d’eau pour un chauffage plus rapide et plus de confort.

PAC MONOBLOC

Les + Produits

Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Aimant pour le filtre à tamis en option.
Confort: Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.
Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.

Les + Produits

Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Filtre à tamis magnétique intégré / Vase d’expansion 6L intégré.
Confort: Courbe de chauffe jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C / Mode rafraîchissement jusqu’à +10 °C.
Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.

PANASONIC - Contrôle Internet par Wifi ou LAN filaire pour Aquarea