Jusqu'au 30 Septembre 2020, participez à l'opération :
STAR LEDS - EPISODE IV
Vos achats sur notre sélection de produits Ledvance, Philips, Sylvania, Thorn et By Trajectoire vous rapportent des cadeaux !

Gagnez des étoiles
Atteignez une des 6 tranches de chiffre d'affaires HT pour gagner des étoiles à échanger contre l'un des cadeaux proposés dans la boutique en ligne Opérations Connect : 

- A partir de 400€ d'achats HT, vous gagnez 90 ☆
- A partir de 600€ d'achats HT, vous gagnez 140 ☆
- A partir de 1 000€ d'achats HT, vous gagnez 230 ☆
- A partir de 2 000€ d'achats HT, vous gagnez 460 ☆
- A partir de 5 000€ d'achats HT, vous gagnez 1 160 ☆
- A partir de 10 000€ d'achats HT, vous gagnez 2 330 ☆

Vous pourrez également conserver vos étoiles et les cumuler avec d'autres opérations.

Retrouvez la sélection de produits dans les carrousels en bas de page.

Conditions de participation et règlement complet sur le site de l’opération www.operations-connect.com ou dans votre agence.

*Opération commerciale réservée aux professionnels

Comment participer

1. Vous êtes éligible à l'opération "Star Leds" (voir règlement en agence ou sur www.operations-connect.com)

2. Vous vous inscrivez sur le site www.operations-connect.com, en indiquant votre numéro de compte client et votre adresse e-mail.

3. En vous rendant, sur la vignette de l'opération, vous accédez à votre espace dédié. Vous visualisez chaque jour votre chiffre d'affaires réalisé du 24 août au 30 septembre 2020 et les cadeaux auxquels vous pourrez prétendre dans votre boutique cadeaux Opérations Connect.

4. En fin d'opération, si vous êtes gagnant, vous serez invité à collecter les étoiles remportées afin de les cumuler avec vos gains des différentes opérations Sonepar Connect et les dépenser à tout moment dans votre catalogue cadeaux opérations Connect ou votre programme de fidélité.

Plaquette Star Leds 2020

    Consultez la plaquette de cette offre au format PDF

Retrouvez les produits de l'Opération Star Leds - Episode IV

Etanches

CoreLine Etanche - Philips Lighting

Réf. fabricant : 840497
Equivalent 2x58W, 6 000 lm
50 000h, L75
Optique Performance : plus de flux au sol

Encastrés

Ledinaire - Philips Lighting

3 400 lm
Réf. fabricant : 386474
50 000 h
L70
UGR19
repiquage possible

Tom Vario Led Thorn

Tom Vario Led - Thorn

Réf. fabricant : 96631714
830/40
IK10

Spots encastrés

Storm CCT - Trajectoire

spot encastre storm cct Trajectoire
Réf. fabricant : 005268
650 lm
4 couleurs de température 
2 collerettes
IP65

Downlight

CoreLine SlimDownlight - Philips Lighting

2 100 lm
Réf. fabricant : 339504

Ø 200MM
UGR26
Très faible hauteur d'encastrement
50 000 h, L70
Connecteur rapide

Tubes - CorePro

Corepro - Philips Lighting 58W

2700 lm
Réf. fabricant : 801741
CorePro LED tube Universal T8 - 58W
4000K

CorePro 36W - Philips Lighting

2000 lm
Réf. fabricant : 801680

CorePro LED tube Universal T8 - 36W
4000K

Projecteurs

Réglettes

Iron réglette - Trajectoire

Réglette de salle de bain
Réf. fabricant : 004805
Blanc ou chrome
15W, IP44, IK06

G9

G9 CorePro - Philips Lighting

570 lm
Réf. fabricant : 657802
15 000h
2700K

E14

Flamme Classic - Philips Lighting

470 lm
Réf. fabricant : 808535

Verre clair

Lanterne extérieure

Volupto - Thorn

40W
Réf. fabricant : 92908940
IP66
IK10

Plafonniers

Ledinaire SM060C - Philips Lighting

1200x200
Réf. fabricant : 350394

3400 lm
UGR19

PLC

CorePro LED PLC - 2P

G24d-3
Réf. fabricant : 541258
8.5W
840

CorePro LED PLC - 4P

G24q-3
Réf. fabricant : 541173
9W
840

R7S

CorePro LEDlinear MV - Philips Lighting

17.5-150W 
Réf. fabricant : 646738
2 500 lm
15 000h gradable
3000K

Sticks

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T

9.5-68W
Réf. fabricant : 814512
950 lm
3000 K
15 000h

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T - Philips Lighting

9.5-75W T
Réf. fabricant : 814536
1 050 lm
4000 K
15 000h