ABB - XT5 P FP 400A 3p EF EF IEC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 400 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015644067601
Réf. Sonepar
00026104668
Réf. Fournisseur
104668
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
3
courant assigné In
400 A
finition adaptateur de barres collectrices
Non
finition appareil encastré
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
XT5 P FP 400A 3p EF EF IEC
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A