ABB - RELAIS DE CONTRoLE ORDRE DE PHASE 3X200-500 V AC 2RT VIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 200...500 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 200...500 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779851947
Réf. Sonepar
00026985194
Réf. Fournisseur
1SVR730824R9300
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
200...500 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
fonction surveillance d'ordre de phase
Oui
plage de mesure de la tension
200...500 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
200...500 V
fonction détection d'erreurs de phase
Oui
fonction détection de sous-tension
Non
fonction détection de surtension
Non
fonction détection d'asymétrie
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0.5 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
largeur
22.5 mm
hauteur
85.6 mm
profondeur
103.7 mm
RELAIS DE CONTRÔLE ORDRE DE PHASE 3X200-500 V AC 2RT VIS