ABB - S200 Disjoncteur modulaire- 2P - 6A courbe C - 6000A/10kA (2 modules)-peignable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779465502.
Réf. Sonepar
00026946550
Réf. Fournisseur
352233
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
2
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
6 kA
profondeur d'encastrement
69 mm
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
6 kA
type de tension
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
10 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
2
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
section de raccordement cable souple
0.75...25 mm²
section de raccordement cable rigide
0.75...35 mm²
antidéflagration
Non
S200 Disjoncteur modulaire- 2P - 6A courbe C - 6000A/10kA (2 modules)-peignable
Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs miniatures System pro M compact S200 limitent le courant. Ils ont deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique retardé pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Ils sont disponibles en différentes caractéristiques (B, C, D, K, Z), configurations (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P), pouvoirs de coupure (jusqu'à 6 kA à 230/400 V AC) et les courants nominaux (jusqu'à 63A)Tous les disjoncteurs de la gamme de produits S200 sont conformes aux normes CEI/EN 60898-1, CEI/EN 60947-2, UL1077 (pour ce code acheté en Amérique du Sud, il n'y a pas de certificat UL), permettant l'utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industriellesLe contact auxiliaire inférieur peut être monté sur le S200 pour gagner 50% d'espace
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200 (6000A/10kA)