ABB - Bloc Dif. (DDA203) 3P 40A 30mA AC (Pour S200)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 40 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 230...400 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542792604.
Réf. Sonepar
00026279260
Réf. Fournisseur
451051
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
3
courant nominal
40 A
type de courant différentiel
AC
tension nominale (Un)
230...400 V
courant de défaut nominal
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
fréquence
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
16...16 mm²
section de raccordement cable souple
16...16 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
avec dispositif de verrouillage
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
Bloc Dif. (DDA203) 3P 40A 30mA AC (Pour S200)
Les Atouts de la gamme:
Blocs Différentiels modulaires pour série S200