ABB - Platine pleine 200X600 armoires ARTU L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 200 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646615862
Réf. Sonepar
00026661586
Réf. Fournisseur
661586
Réf. Commerciale
ABB
matériau
acier
hauteur
200 mm
largeur
600 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Platine pleine 200X600 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65