ABB - Plastron plein 800X300 armoires ARTU L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 800 mm
largeur - 300 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP43
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646616364
Réf. Sonepar
00026661636
Réf. Fournisseur
661636
Réf. Commerciale
ABB
matériau
acier
hauteur
800 mm
largeur
300 mm
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP43
profondeur
25 mm
à charnière
Non
à fermeture rapide
Non
transparent
Non
Plastron plein 800X300 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65