ABB - Pattes de Fixation murale armoires ARTU L (x2)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 50 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646617019
Réf. Sonepar
00026661701
Réf. Fournisseur
661701
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée
étrier de montage
matériau
acier
largeur
50 mm
hauteur
50 mm
profondeur
50 mm
Pattes de Fixation murale armoires ARTU L (x2)
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65