fin de vie
ABB - 2 Supports Barre Lineaire 630A ARTU M

ABB - 2 Supports Barre Lineaire 630A ARTU M

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 630 A

  • distance de rail - 60 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015646618863

Réf. Sonepar

00026661886

Réf. Fournisseur

661886

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles

4

courant assigné max.

630 A

distance de rail

60 mm

2 Supports Barre Lineaire 630A ARTU M

Les Atouts de la gamme:

ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65