• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 6AGC077814 - TWB CE 24 CJ 3T-7M-0-0

  • Terra DC Wallbox CCS2-CHAdeMO Cable 3.9m
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 6AGC077814
    • Référence Sonepar : 00026445072
    • EAN : 8719874450676
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Terra DC Wallbox 24 CE CCS2 + CHAdeMO (3.5m) EMC Class B

•Les Atouts de l'article:

Terra DC Wallbox, 24 kWc, CE, avec 2 connecteurs, CCS 2 et CHAdeMO, câbles de 3,5 m, écran 7 ", lecteur RFID, CEM Classe B

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver