fin de vie
ABB - Parafoudre Type 2 Autoprotege 3Ph+N 40KA 230-400V

ABB - Parafoudre Type 2 Autoprotege 3Ph+N 40KA 230-400V

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 2 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660308517074

Réf. Sonepar

00026851707

Réf. Fournisseur

B751707

Réf. Commerciale

ABB

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

2 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison TN

Oui

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN-C-S

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison TT

Oui

autre schéma de liaison

Non

courant de choc de décharge max. (8/20)

40 kA

tension max de régime permanent

320 V

tension continue la plus élevée CC

275 V

niveau de protection L-N

1.1 kV

niveau de protection N-PE

1 kV

résistance de court-circuit (Isccr)

15 kA

fusible auxiliaire intégré

Oui

taille (DIN)

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

16 mm²

avec contact de signalisation à distance

Non

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Parafoudre Type 2 Autoprotege 3Ph+N 40KA 230-400V

Les atouts de la gamme:

Parafoudres ABB-Soulé