ABB - Coffret Prox 20A 2 pôles R/J+Pe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6417019641232.
Réf. Sonepar
00026004987
Réf. Fournisseur
F964123
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
2
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu)
20 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
230 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
20 A
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP67
Interrupteur-sectionneur en coffret plastique IP67- puissance 2,6 kW à 230 V - avec 2 pôles- In 20 A en AC-22A et 15.2 A en AC-23A - Application avec des ventilateurs, pompes, appareils électroménagers. Utilisation extérieur.