ABB - DRAF-Coffret IP66 5.5kW-Comman de Ph/N 100...250VAC sans RT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3471522144638
Réf. Sonepar
00026001426
Réf. Fournisseur
H214463
Réf. Commerciale
ABB
nombre de postes de commande
2
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier
autre
indice de protection (IP)
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
diamètre des ouvertures
20 mm
Degré de protection (NEMA)
4X
largeur
107 mm
hauteur
230 mm
profondeur
131 mm
DRAF-Coffret IP66 5.5kW-Comman de Ph/N 100...250VAC sans RT
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets démarrage direct DRAF/DXAF permettent de réaliser simplement la commande et la protection thermique moteurs électriques.