ABB - Contacteur AF 15kW AC3-3P-100...250VAC/DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3471523111233.
Réf. Sonepar
00026001720
Réf. Fournisseur
H311123
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
100...250 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
15 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...250 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
32 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA
15 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
AF - contacteur 3P/3F - bobine 100?250VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 50A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 15Kw/32A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier