ABB - Relais thermique TF42-16.0...20.0A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 16...20 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779764971
Réf. Sonepar
00026005083
Réf. Fournisseur
H976497
Réf. Commerciale
ABB
plage de courant ajustable
16...20 A
mode de pose
montage direct
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASS 10
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
Relais thermique TF42-16.0...20.0A
Les Atouts de l'article:
Le relais de surcharge thermique TF42-20 est un dispositif de protection électromécanique économique pour le circuit principal. Il offre une protection fiable et rapide des moteurs en cas de surcharge ou de rupture de phase. L'appareil a la classe de déclenchement 10. Les autres caractéristiques sont la compensation de température, le contact de déclenchement (NF), le contact de signalisation (NO), le réarmement automatique ou manuel sélectionnable, le mécanisme sans déclenchement, la fonction STOP et une indication de déclenchement. Les relais de surcharge sont connectés directement aux contacteurs du bloc. Des kits de montage simples sont disponibles en tant qu'accessoires.
Les Atouts de la gamme:
Les relais de protection thermique sont des dispositifs de protection électromécaniques économiques pour le circuit principal. Ils protègent de façon fiable les moteurs contre les surcharges ou les défauts de phase.