ABB - Kit d'Extension Kit de montage P=300mm (x4)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 140 mm
hauteur - 26 mm
profondeur - 11.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646792723
Réf. Sonepar
00026679272
Réf. Fournisseur
PKEK0004
Réf. Commerciale
ABB
modèle
autre
matériau
métal
largeur
140 mm
hauteur
26 mm
profondeur
11.5 mm
couleur
autre
Kit d'Extension Kit de montage P=300mm (x4)
Les Atouts de la gamme:
System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65