ABB - Plastron plein H=150mm L=800mm (x1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646785299
Réf. Sonepar
00026678529
Réf. Fournisseur
PPFB1580
Réf. Commerciale
ABB
modèle
porte de verrouillage
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
autre
finition porte à hublot
Non
largeur
800 mm
hauteur
150 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
10 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Plastron plein H=150mm L=800mm (x1)
Les Atouts de la gamme:
System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65