ABB - Toit/Base fermée IP30/40 L=300mm P=300mm (x1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 381 mm
hauteur - 381 mm
profondeur - 13.5 mm
couleur - autre
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646782113
Réf. Sonepar
00026678211
Réf. Fournisseur
PTBB3030
Réf. Commerciale
ABB
largeur
381 mm
hauteur
381 mm
profondeur
13.5 mm
couleur
autre
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier
300 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
autre
numéro RAL
7035
Toit/Base fermée IP30/40 L=300mm P=300mm (x1)
Les Atouts de la gamme:
System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65