Acksys - Convertisseur RS232 <> RS422-485 24V rail Din
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission - 112 kBit/s
côté primaire de service - RS-232
type de raccordement côté primaire - raccordement à vis
côté secondaire de service - RS-422
type de raccordement côté secondaire - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701454300230
Réf. Sonepar
01416000104
Réf. Fournisseur
RD400-24V
Réf. Commerciale
Acksys
taux de transmission
112 kBit/s
côté primaire de service
RS-232
type de raccordement côté primaire
raccordement à vis
côté secondaire de service
RS-422
type de raccordement côté secondaire
raccordement à vis
bidirectionnel
Oui
protection contre les surintensités
Oui
Convertisseur RS232 <> RS422-485, format rail din, 9-35 VDC