Acome - câble 6 fibres OM3 serrée int/ext ZH armé fibre de verre standard Dca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibres - 6
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700223696932
Réf. Sonepar
00056369693
Réf. Fournisseur
B1192A
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibres
6
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
1
catégorie
OM3
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
bleu
serre cable
Oui
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
E30 - E60
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
résistant aux UV
Oui
diamètre externe approx.
6.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
66 mm
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
géométrie du câble
autre
poids
41.42 kg/km
Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Serrée RS 900 µm Standard - 6 Fibres optiques - 50/125 OM3 - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine LSOH-FR - couleur Bleue Tenue au feu : niveau RPC Dca Int/ Ext
Les Atouts de l'article:
Câbles de données à très haut débit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons campus, rocades et horizontales.