Acome - câble préco 12FO OM3 SC-SC ZH Dca touret 100m

Acome - câble préco 12FO OM3 SC-SC ZH Dca touret 100m

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700223642816

Réf. Sonepar

00056364281

Réf. Fournisseur

IC1110-T100

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

multimode 50/125

type de conducteur

autre

nombre de fibres

12

matériau de la gaine

autre

nombre de fibre par conducteur

0

catégorie

autre

couleur de gaine

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a2

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

4.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

0 mm

géométrie du câble

autre

poids

5.1 kg/km

câble préco 12FO OM3 SC-SC ZH Dca touret 100m